ACCESSORIO SCAFFALATURA DEI PALLET 854449

Ripiani tubolari scaffale epossidico con ripiani tubolari G-PROTEC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:854449
Rubix:999200605001267
EAN:3660338101861
ACCESSORIO SCAFFALATURA DEI PALLET 854449

Riepilogo info tecniche

Tipologiacontenitore indipendente da appoggio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORIO SCAFFALATURA DEI PALLET 854449


Scaffale con montanti preforati con passo di 62,5 mm per la regolazione dei ripiani tubolari monoblocco saldati. Montanti provvisti di piedi in plastica. Scaffale con 5 ripiani tubolari.
Finitura in acciaio, montanti blu RAL 5015, ripiani grigi RAL 7035 e contenitori grigi RAL 7035. Carico massimo per elemento: 1 200 kg
Opzioni: rivestimento Isobois per lo stoccaggio di oggetti piccoli, contenitore in acciaio da posare sui ripiani per lo stoccaggio di prodotti inquinanti non corrosivi.

Applicazioni:
Ideale per lo stoccaggio di scatole di cartone, componenti meccanici, contenitori in plastica. L'opzione con contenitore consente lo stoccaggio in condizioni di massima sicurezza di prodotti inquinanti e non corrosivi.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacontenitore indipendente da appoggio
Lunghezza1000 mm
Peso5,3 kg
89,99 IVA esclusa
/ Unità
109,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tipologia