ACCESSORIO SCAFFALATURA DEI PALLET 856081

Accessori G-Modul

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:856081
Rubix:999200605001356
EAN:3660338113970
ACCESSORIO SCAFFALATURA DEI PALLET 856081

Riepilogo info tecniche

Tipologiadistanziatore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORIO SCAFFALATURA DEI PALLET 856081


856081 Traversa, dimensioni 1500 mm
856079 Piede in plastica
863417 Fondo in lamiera zincata fornito in moduli, dimensioni 2000x1000 mm
863424 Zoccolo zincato, dimensioni 80x1000 mm
Porta con serratura RAL7035, compreso lo zoccolo
- 863431 dimensioni 1000x1000 mm
- 863430 dimensioni 2000x1000 mm
Ripiano in lamiera zincata, forato a intervalli di 50 mm, 4 clip
- 856064 dimensioni 1000x300 mm
- 856065 dimensioni 1000x388 mm
- 856066 dimensioni 1000x500 mm
- 856067 dimensioni 1000x600 mm
Divisorio scorrevole zincato
- 863393 dimensioni 150x300 mm
- 863394 dimensioni 150x388 mm
- 863395 dimensioni 150x500 mm
- 863396 dimensioni 200x300 mm
- 863397 dimensioni 200x388 mm
- 863398 dimensioni 200x500 mm
- 863399 dimensioni 250x300 mm
- 863400 dimensioni 250x388 mm
- 863401 dimensioni 250x500 mm
Cassetto telescopico su guide RAL7035
- 863426 dimensioni 1000x150x388 mm
- 863427 dimensioni 1000x150x500 mm
- 863428 dimensioni 1000x150x600 mm
Scala aperta, 2 pali RAL7024 a intervalli di 40 mm da assemblare, 3 traverse, 2 piedini in plastica
- 892439 dimensioni 2000x300 mm
- 892440 dimensioni 2000x388 mm
- 892441 dimensioni 2000x500 mm
- 892442 dimensioni 2000x600 mm
Scala chiusa, 2 pali RAL7024 a intervalli di 40 mm da unire, 1 lato in lamiera RAL7024, 2 piedini in plastica
- 892443 dimensioni 2000x300 mm
- 892444 dimensioni 2000x388 mm
- 892445 dimensioni 2000x500 mm
- 892446 dimensioni 2000x600 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiadistanziatore
Peso0,5 kg
15,61 IVA esclusa
/ Unità
19,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tipologia