ACCESSORIO SCAFFALATURA DEI PALLET 856101

Ripiano in lamiera galvanizzata scaffale con ripiani in lamiera G-ROBUST

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:856101
Rubix:999200605001369
EAN:3660338114120
ACCESSORIO SCAFFALATURA DEI PALLET 856101

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORIO SCAFFALATURA DEI PALLET 856101


Scaffalatura con montanti dotati di piastra in metallo galvanizzata, preforati con passo da 25 mm per la regolazione di ripiani in lamiera.
Finitura dei montanti in acciaio blu RAL 5015; ripiani con finitura in acciaio galvanizzato.
Carico massimo per ciascun elemento fino a 2500 kg

APPLICAZIONI
Scaffalatura industriale per lo stoccaggio manuale di carichi semipesanti. Soluzione ideale per officine di manutenzione, postazioni di lavoro, magazzini...

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapolo h2000
Peso2,42 kg
26,18 IVA esclusa
/ Unità
31,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tipologia