ACCESSORIO MENSOLA 867949

Accessorio scaffalatura semplice o doppia faccia verticale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:867949
Rubix:999210127015957
EAN:3660338218521
ACCESSORIO MENSOLA 867949

Riepilogo info tecniche

Tipologiatubo separatore lato sinistro
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORIO MENSOLA 867949


Ideato per l'immagazzinamento verticale di oggetti lunghi (tubi, profilati, assi...)
Due versioni disponibili (semplice o doppia faccia) per una totale ottimizzazione dello spazio di immagazzinamento. Separatori forniti come elementi opzionali.
Scala: montanti con profilo incurvato da 50 x 50 mm - sp. 1,5 mm
Doppie perforazioni sulla parte anteriore con passo di 50 mm
Traverse e diagonali con profilo a "C" da 25 x 15 mm zincate da fissare con bulloni sui montanti
Supporto per base, con connettori a 3 griffe saldati in corrispondenza dell'estremità
Antitorsione: Telaio da avvitare tra 2 montanti
Base: zincata, da fissare con bulloni sul supporto della scala
Accessori: paracolpi laterale per l'estremità della base
Separatori con porta-etichetta

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatubo separatore lato sinistro
Peso0,66 kg
10,17 IVA esclusa
/ Unità
12,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tipologia