Riferimenti
Usag:995 AL 4.8 20
Rubix:160000000342816
Produttore:U09950020
EAN:8010239080041


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 20 mm |
| Materiale/finitura | zinco |
Documenti
Dettagli del prodotto : U09950020 995 AL_4.8 RIVETTO
Testa tonda standard - Lega d'Alluminio con chiodo in acciaio zincato - Confezione da 100 pezzi
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 120x80x40 mm |
|---|---|
| Peso | 328 g |
| Diametro | 5 mm |
| Lunghezza | 20 mm |
| Materiale/finitura | zinco |
| Tipologia | testa tonda |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore