Riferimenti
Spartex:864204
Rubix:999200605001443
EAN:3660338186578




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 8 mm |
| Materiale/finitura | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RIVETO CIECO 864204
Prodotto in alluminio / acciaio. Testa piatta
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 8 mm |
| Materiale/finitura | alluminio |
| Tipologia | testa piatta |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,00 IVA esclusa
/ 500 Unità
€ 30,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione