Riferimenti
SCU:511 4 16
Rubix:160000000886978
EAN:8031591341342


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 16 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
Dettagli del prodotto : RIVETTI (CF. 500 PZ) 511 4 16
In alluminio gambo in acciaio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 16 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Tipologia | rivetti |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,44 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 13,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore