CALZATURA ROB ESD S3S CI HI HRO FO SR RT10164 # 39

ROB ESD

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
U-Power:RT10164-39
Rubix:999260210010679
Produttore:RT10164-39
EAN:8033546321492
CALZATURA ROB ESD S3S CI HI HRO FO SR RT10164 # 39
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe39
Gambalealto
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ROB ESD S3S CI HI HRO FO SR RT10164 # 39


Le ROB ESD sono scarpe antinfortunistiche versatili, pensate per garantire sicurezza, comfort e performance durante tutta la giornata lavorativa. Con classe di protezione S3S CI HI HRO FO SR, offrono protezione da urti, perforazioni, freddo, calore e scivolamenti su superfici difficili. La tomaia in morbida pelle nabuk bottalato, abbinata alla fodera traspirante, assicura un fit confortevole e duraturo. Puntale e antiperforazione offrono resistenza senza peso eccessivo, mentre la suola ad alta aderenza garantisce stabilità su diverse superfici. Ideali per industria, assemblaggio, logistica e automotive.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe39
Gambalealto
Colorenero
Materiale principalepelle
ESD
Mostra UNSPSC / ECL@SS
90,06 IVA esclusa
/ Paia
109,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

39
selezionare le varianti (14)