CALZATURA ROB ESD S3S CI HI HRO FO SR RT10164 # 40

ROB ESD

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

U-Power:RT10164-40
Rubix:999260210010678
Produttore:RT10164-40
EAN:8033546321508
CALZATURA ROB ESD S3S CI HI HRO FO SR RT10164 # 40

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe40
Gambalealto
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ROB ESD S3S CI HI HRO FO SR RT10164 # 40


Le ROB ESD sono scarpe antinfortunistiche versatili, pensate per garantire sicurezza, comfort e performance durante tutta la giornata lavorativa. Con classe di protezione S3S CI HI HRO FO SR, offrono protezione da urti, perforazioni, freddo, calore e scivolamenti su superfici difficili. La tomaia in morbida pelle nabuk bottalato, abbinata alla fodera traspirante, assicura un fit confortevole e duraturo. Puntale e antiperforazione offrono resistenza senza peso eccessivo, mentre la suola ad alta aderenza garantisce stabilità su diverse superfici. Ideali per industria, assemblaggio, logistica e automotive.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe40
Gambalealto
Colorenero
Materiale principalepelle
ESD
90,06 IVA esclusa
/ Paia
109,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

40