RONDELLA ELASTICA SPACCATA FORMA A, CURVE A1.4319 1,6X8X2,45 012828 RONDELASFC8A1.4319 DIN 128
Rondelle elastiche bombate forma A
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONDELASFC8A1.4319
Rubix:999240229054851
Produttore:012828
EAN:4043377025128


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
| Diametro esterno | 1,6 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA ELASTICA SPACCATA FORMA A, CURVE A1.4319 1,6X8X2,45 012828 RONDELASFC8A1.4319 DIN 128
Rondelle elastiche spaccate forma A, curve A1.4319 1,6X8X2,45
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
| Diametro esterno | 1,6 mm |
| Norma | DIN 128 |
| Diametro metrico | M8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione