RONDELLA ELASTICA SPACCATA FORMA B A4 21,1X12X2,5 0127412 RONW12A4/500 DIN 127
Rondelle elastiche forma B
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONW12A4/500
Rubix:999240229054837
Produttore:0127412
EAN:4043377024664


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
| Diametro esterno | 21,1 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA ELASTICA SPACCATA FORMA B A4 21,1X12X2,5 0127412 RONW12A4/500 DIN 127
Rondelle elastiche spaccate forma B A4 21,1X12X2,5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
| Diametro esterno | 21,1 mm |
| Norma | DIN 127 |
| Diametro metrico | M12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione