FRESA 1/4 MINI ROUND 398 0030 010
Round Corner Milling Cutter
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
HPMT:398 0030 010
Rubix:999180200106135

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 1 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | rotondo |
| Diametro stelo | 3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA 1/4 MINI ROUND 398 0030 010
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 1 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | rotondo |
| Diametro stelo | 3 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 7 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Lunghezza utile | 7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione