PATTINO RULLI CS RWD-045-FNS-C2-P-2 * R1851-422-2X FLANGIATO NORMALE
RSHP r. runner block FNS, standard, steel
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R18514222X
Rubix:999190500042567



Dettagli del prodotto : PATTINO RULLI CS RWD-045-FNS-C2-P-2 * R1851-422-2X FLANGIATO NORMALE
R. RUNNER BLOCK CS RWD-045-FNS-C2-P-2
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 36 g |
|---|---|
| Precarico | c2 µm |
| Larghezza | 45 mm |
| Lunghezza | 120 mm |
| Dimensioni costruttive | 45 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 347,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 423,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
