Riferimenti
NSK:NAH-30-GMZ
Rubix:999180500022039


Riepilogo info tecniche
| Precarico | 45 µm |
|---|---|
| Larghezza | 90 mm |
| Lunghezza | 124,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PATTINO NAH30GMZ
NSK's standard linear guide series, NH and NS series, attains a significant increase in durability, satisfies the requirements of every industry with its versatile performance and conforms to international standard dimensions.
Applicazioni
Machine Tools;Semiconductor Manufacturing Equipment;General Industrial Devices;Medical Equipment
Informazioni tecniche
Attributi
| Precarico | 45 µm |
|---|---|
| Larghezza | 90 mm |
| Lunghezza | 124,6 mm |
| Altezza su guida | 42 mm |
| Dimensioni costruttive | 30 mm |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 330,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 403,38 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione