0004019430000-ROTELLA LFR5302-10-2RS-RB

Rulli di rotolamento LFR. -2RS-RB posizionamento dei rulli di rotolamento, doppia fila, tenute di contatto su entrambi i lati, versione con protezione anticorrosione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:LFR5302-10-2RS-RB
Rubix:160000000453775
Produttore:0004019430000
EAN:4012802786590
0004019430000-ROTELLA LFR5302-10-2RS-RB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0004019430000-ROTELLA LFR5302-10-2RS-RB


Rotelle a sfere LFR..-2RS-RB, rotelle a cuscinetti fissi, a due corone, con tenute striscianti ad entrambi i lati, in esecuzione con protezione anticorrosione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso171 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno47 mm
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
55,67 IVA esclusa
/ Unità
67,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore