0004189350000-ROTELLA LFR5301-10-2RS-RB

Rulli di rotolamento LFR. -2RS-RB posizionamento dei rulli di rotolamento, doppia fila, tenute di contatto su entrambi i lati, versione con protezione anticorrosione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:LFR5301-10-2RS-RB
Rubix:160000000453772
Produttore:0004189350000
EAN:4012802786453
0004189350000-ROTELLA LFR5301-10-2RS-RB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0004189350000-ROTELLA LFR5301-10-2RS-RB


Rotelle a sfere LFR..-2RS-RB, rotelle a cuscinetti fissi, a due corone, con tenute striscianti ad entrambi i lati, in esecuzione con protezione anticorrosione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso141 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno42 mm
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
50,60 IVA esclusa
/ Unità
61,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore