Riferimenti
INA:LR204-NPP-U
Rubix:170000000523798
Produttore:0008096670000
EAN:4054364394387

Documenti
Dettagli del prodotto : 0008096670000-ROTELLA LR204-NPP-U
Ina lr 204 npp/u rullo folle
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5900 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
