0008557900000-ROTELLA LFR50/8-6-2RS-RB

Rulli di rotolamento LFR. -2RS-RB posizionamento dei rulli di rotolamento, doppia fila, tenute di contatto su entrambi i lati, versione con protezione anticorrosione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:LFR50/8-6-2RS-RB
Rubix:160000000453764
Produttore:0008557900000
EAN:4012802799415
0008557900000-ROTELLA LFR50/8-6-2RS-RB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008557900000-ROTELLA LFR50/8-6-2RS-RB


Rotelle a sfere LFR..-2RS-RB, rotelle a cuscinetti fissi, a due corone, con tenute striscianti ad entrambi i lati, in esecuzione con protezione anticorrosione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso25 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno24 mm
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
36,06 IVA esclusa
/ Unità
43,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione