RULLINO 2,5X15,8 G2

Rullino

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tridella:2,5X15,8 G2
Rubix:160000000388449

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno2,5 mm
Lunghezza15,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RULLINO 2,5X15,8 G2


Rullino
Rullino 2,5X15,8 G2

Punti di forza

•very high resistance to adhesive wear, thanks also to lubrication
Resistance to abrasive wear, given by the low non-metallic inclusions and by the uniformity in the distribution of hard carbides, which grind any inclusions
Resistance to fatigue thanks to the homogeneity of the structure: steel can be hardened to the core thanks to the presence of chromium.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno2,5 mm
Lunghezza15,8 mm
Larghezza2,5 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione