tridella:3X29,8 G2
rubix:160000000388476

- Diametro esterno: 3 mm
- Lunghezza: 29,8 mm
tridella:1,5X5,8 G2
rubix:160000000388413

- Diametro esterno: 1,5 mm
- Lunghezza: 5,8 mm
tridella:5X49,8 G2
rubix:160000000388508

- Diametro esterno: 5 mm
- Lunghezza: 49,8 mm
tridella:6X6 ZB G2
rubix:160000000388360

- Diametro esterno: 6 mm
- Lunghezza: 6 mm
tridella:8X12 ZB G2
rubix:160000000388381

- Diametro esterno: 8 mm
- Lunghezza: 12 mm
tridella:4X23,8 G2
rubix:160000000388493

- Diametro esterno: 4 mm
- Lunghezza: 23,8 mm
tridella:10X14 ZB G2
rubix:160000000388392

- Diametro esterno: 10 mm
- Lunghezza: 14 mm
tridella:2X11,8 G2
rubix:160000000388428

- Diametro esterno: 2 mm
- Lunghezza: 11,8 mm
ina:NRB1,5X5,8-G2/0-10
rubix:170000000702290
produttore:0000769619065
ean:4054363294114

- Diametro esterno: 1,5 mm
- Lunghezza: 5,8 mm
ina:NRB2X19,8-G2/0-10
rubix:170000000702300
produttore:0000836829065
ean:4054363682508

- Diametro esterno: 2 mm
- Lunghezza: 19,8 mm
ina:NRB5X19,8-G2/0-10
rubix:170000000702185
produttore:0000485349065
ean:4054365272004

- Diametro esterno: 5 mm
- Lunghezza: 19,8 mm
tridella:2,5X7,8 G2
rubix:160000000388441

- Diametro esterno: 2,5 mm
- Lunghezza: 7,8 mm
tridella:3,5X19,8 G2
rubix:160000000388480

- Diametro esterno: 3,5 mm
- Lunghezza: 19,8 mm
tridella:12X12 ZB G2
rubix:160000000388397

- Diametro esterno: 12 mm
- Lunghezza: 12 mm
ina:NRB4X27,8-G2/0-10
rubix:170000000702473
produttore:0001551799065
ean:4047643222020

- Diametro esterno: 4 mm
- Lunghezza: 27,8 mm
ina:NRB3X11,8-G2/0-10
rubix:999191100034995
produttore:0001852809065
ean:4054363890781

- Diametro esterno: 3 mm
- Lunghezza: 11,8 mm
ina:NRB3X21,8-G2/0-10
rubix:170000000702622
produttore:0001871279065
ean:4054363949069

- Diametro esterno: 3 mm
- Lunghezza: 21,8 mm
tridella:7X14 ZB G2
rubix:160000000388374

- Diametro esterno: 7 mm
- Lunghezza: 14 mm
ina:NRB5X23,8-G2/0-10
rubix:170000000702835
produttore:0002834019065
ean:4054365284465

- Diametro esterno: 5 mm
- Lunghezza: 23,8 mm
ina:NRB2,5X21,8-G2/0-10
rubix:170000000702555
produttore:0001683949065
ean:4012802154252

- Diametro esterno: 2,5 mm
- Lunghezza: 21,8 mm
ina:NRB4X23,8-G2/0-10
rubix:999191100037266
produttore:0002416959065
ean:4054365146862

- Diametro esterno: 4 mm
- Lunghezza: 23,8 mm
ina:NRA1,5X9,8-G2/0-10
rubix:999210326079868
produttore:0000439749065
ean:4054363078912

- Diametro esterno: 1,5 mm
- Lunghezza: 9,8 mm
ina:NRA2X13,8-G2/0-10
rubix:170000000702150
produttore:0000444589065
ean:4054363108510

- Diametro esterno: 2 mm
- Lunghezza: 13,8 mm
ina:NRB2X11,8-G2/0-10
rubix:999210326079824
produttore:0000092969065
ean:4054363657780

- Diametro esterno: 2 mm
- Lunghezza: 11,8 mm
24 items of 89