0001683949065-RULLINO NRB2,5X21,8-G2/0-10

Rullino

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NRB2,5X21,8-G2/0-10
Rubix:170000000702555
Produttore:0001683949065
EAN:4012802154252
0001683949065-RULLINO NRB2,5X21,8-G2/0-10

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno2,5 mm
Lunghezza21,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001683949065-RULLINO NRB2,5X21,8-G2/0-10


Rullino
Needle roller NRA, according to DIN 5402-3/ISO 3096, Form B, face flat, end profile.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,84 g
Diametro esterno2,5 mm
Lunghezza21,8 mm
21,8 mm
21,8 mm
Paese d'origineES
Codice doganale84829190
0,10 IVA esclusa
/ Unità
0,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione