0001666009065-RULLINO NRB2X13,8-G2/0-10

Rullino

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NRB2X13,8-G2/0-10
Rubix:170000000702535
Produttore:0001666009065
EAN:4054363666393
0001666009065-RULLINO NRB2X13,8-G2/0-10

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno2 mm
Lunghezza13,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001666009065-RULLINO NRB2X13,8-G2/0-10


Rullino
Needle roller NRA, according to DIN 5402-3/ISO 3096, Form B, face flat, end profile.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,34 g
Diametro esterno2 mm
Lunghezza13,8 mm
13,8 mm
13,8 mm
Paese d'origineES
Codice doganale84829190
0,07 IVA esclusa
/ Unità
0,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione