0001837099065-RULLINO NRB2X15,8-G2/0-10

Rullino

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NRB2X15,8-G2/0-10
Rubix:170000000702610
Produttore:0001837099065
EAN:4047643175999
0001837099065-RULLINO NRB2X15,8-G2/0-10

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno2 mm
Lunghezza15,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001837099065-RULLINO NRB2X15,8-G2/0-10


Rullo a rullini NRA, secondo DIN 5402-3/ISO 3096, forma B, faccia piana, profilo terminale.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)2x2x16 mm
Peso0,39 g
Diametro esterno2 mm
Lunghezza15,8 mm
Paese d'origineES
Codice doganale84829190
0,07 IVA esclusa
/ Unità
0,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione