0001997969065-RULLINO NRB3,5X11,8-G2/0-10

Rullino

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NRB3,5X11,8-G2/0-10
Rubix:999191100034998
Produttore:0001997969065
EAN:4054363802845
0001997969065-RULLINO NRB3,5X11,8-G2/0-10

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno3,5 mm
Lunghezza11,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001997969065-RULLINO NRB3,5X11,8-G2/0-10


Rullo a rullini NRA, secondo DIN 5402-3/ISO 3096, forma B, faccia piana, profilo terminale.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)3,5x3,5x12 mm
Peso0,89 g
Diametro esterno3,5 mm
Lunghezza11,8 mm
Paese d'origineES
Codice doganale84829190
0,11 IVA esclusa
/ Unità
0,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione