0001871279065-RULLINO NRB3X21,8-G2/0-10

Rullo a rullini

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:NRB3X21,8-G2/0-10
Rubix:170000000702622
Produttore:0001871279065
EAN:4054363949069
0001871279065-RULLINO NRB3X21,8-G2/0-10

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno3 mm
Lunghezza21,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0001871279065-RULLINO NRB3X21,8-G2/0-10


I rullini sono gli elementi base dei cuscinetti a rullini. Sono realizzati in acciaio per cuscinetti volventi temprato 100Cr6 secondo DIN 17230, hanno una durezza di almeno 670 HV e sono conformi a DIN 5402-3/ISO 3096-B con facce piane.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)3x3x22 mm
Peso1,21 g
Diametro esterno3 mm
Lunghezza21,8 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Paese d'origineES
Codice doganale84829190
0,13 IVA esclusa
/ Unità
0,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore