0001847569065-RULLINO NRB4X11,8-G2/0-10

Rullo a rullini

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:NRB4X11,8-G2/0-10
Rubix:170000000702616
Produttore:0001847569065
EAN:4054365083846
0001847569065-RULLINO NRB4X11,8-G2/0-10

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno4 mm
Lunghezza11,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0001847569065-RULLINO NRB4X11,8-G2/0-10


I rullini sono gli elementi base dei cuscinetti a rullini. Sono realizzati in acciaio per cuscinetti volventi temprato 100Cr6 secondo DIN 17230, hanno una durezza di almeno 670 HV e sono conformi a DIN 5402-3/ISO 3096-B con facce piane.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)4x4x12 mm
Peso1,16 g
Diametro esterno4 mm
Lunghezza11,8 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Paese d'origineDE
Codice doganale84829190
€ 0,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione