0001549629065-RULLINO NRB3X19,8-G2/0-10

Rullino

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NRB3X19,8-G2/0-10
Rubix:999200300018486
Produttore:0001549629065
EAN:4047643222037
0001549629065-RULLINO NRB3X19,8-G2/0-10

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno3 mm
Lunghezza19,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001549629065-RULLINO NRB3X19,8-G2/0-10


Rullino
Needle roller NRA, according to DIN 5402-3/ISO 3096, Form B, face flat, end profile.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1,1 g
Diametro esterno3 mm
Lunghezza19,8 mm
19,8 mm
19,8 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84829190
0,12 IVA esclusa
/ Unità
0,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione