0000440919065-RULLINO NRA4X15,8-G2/0-10

Rullino

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NRA4X15,8-G2/0-10
Rubix:999210326079877
Produttore:0000440919065
EAN:4054363173471
0000440919065-RULLINO NRA4X15,8-G2/0-10

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno4 mm
Lunghezza15,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000440919065-RULLINO NRA4X15,8-G2/0-10


Rullo a rullini NRA, secondo DIN 5402-3/ISO 3096, forma A, faccia piana, profilo terminale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2 g
Diametro esterno4 mm
Lunghezza15,8 mm
15,8 mm
15,8 mm
Paese d'origineES
Codice doganale84829190
0,18 IVA esclusa
/ Unità
0,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione