0001904899065-RULLINO NRB2,5X23,8-G2/0-10

Rullino

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NRB2,5X23,8-G2/0-10
Rubix:170000000702647
Produttore:0001904899065
EAN:4012802578027
0001904899065-RULLINO NRB2,5X23,8-G2/0-10

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno2,5 mm
Lunghezza23,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001904899065-RULLINO NRB2,5X23,8-G2/0-10


Rullo a rullini NRA, secondo DIN 5402-3/ISO 3096, forma B, faccia piana, profilo terminale.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40300x40300x24 mm
Peso0,92 g
Diametro esterno2,5 mm
Lunghezza23,8 mm
Paese d'origineES
Codice doganale84829190
0,11 IVA esclusa
/ Unità
0,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione