Riferimenti
INA:NRB3X7,8-G2/0-10
Rubix:999191100034993
Produttore:0001781529065
EAN:4054363994113

Dettagli del prodotto : 0001781529065-RULLINO NRB3X7,8-G2/0-10
Rullino
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,43 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 3 mm |
| Lunghezza | 7,8 mm |
| 7,8 mm | |
| 7,8 mm | |
| Paese d'origine | ES |
| Codice doganale | 84829190 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
