0000442109065-RULLINO NRA3X15,8-G2/0-10

Rullino

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NRA3X15,8-G2/0-10
Rubix:170000000702140
Produttore:0000442109065
EAN:4054363154142
0000442109065-RULLINO NRA3X15,8-G2/0-10

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno3 mm
Lunghezza15,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000442109065-RULLINO NRA3X15,8-G2/0-10


Rullino ad aghi INA NRA3X15,8-G2/0-10 con diametro esterno Ø3 mm e lunghezza 15,8 mm. Classe di precisione G2 con tolleranza 0–10.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,88 g
Diametro esterno3 mm
Lunghezza15,8 mm
Materialeacciaio 100cr6 temprato a fondo (din 17230)
Tolleranza0-10
15,8 mm
15,8 mm
Paese d'origineES
Codice doganale84829190
€ 0,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione