0000717149065-RULLINO NRB6X17,8-G2/0-10

Rullo a rullini

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:NRB6X17,8-G2/0-10
Rubix:999210326079964
Produttore:0000717149065
EAN:4054365387982
0000717149065-RULLINO NRB6X17,8-G2/0-10

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno6 mm
Lunghezza17,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0000717149065-RULLINO NRB6X17,8-G2/0-10


I rullini sono gli elementi base dei cuscinetti a rullini. Sono realizzati in acciaio per cuscinetti volventi temprato 100Cr6 secondo DIN 17230, hanno una durezza di almeno 670 HV e sono conformi a DIN 5402-3/ISO 3096-B con facce piane.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3,95 g
Diametro esterno6 mm
Lunghezza17,8 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Paese d'origineDE
Codice doganale84829190
0,44 IVA esclusa
/ Unità
0,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione