0001783499065-RULLINO NRB3,5X13,8-G2/0-10

Rullo a rullini

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:NRB3,5X13,8-G2/0-10
Rubix:170000000702592
Produttore:0001783499065
EAN:4054363811342
0001783499065-RULLINO NRB3,5X13,8-G2/0-10

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno3,5 mm
Lunghezza13,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0001783499065-RULLINO NRB3,5X13,8-G2/0-10


I rullini sono gli elementi base dei cuscinetti a rullini. Sono realizzati in acciaio per cuscinetti volventi temprato 100Cr6 secondo DIN 17230, hanno una durezza di almeno 670 HV e sono conformi a DIN 5402-3/ISO 3096-B con facce piane.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1,04 g
Diametro esterno3,5 mm
Lunghezza13,8 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
13,8 mm
13,8 mm
Paese d'origineES
Codice doganale84829190
€ 0,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione