Riferimenti
INA:NRB4X27,8-G2/0-10
Rubix:170000000702473
Produttore:0001551799065
EAN:4047643222020

Dettagli del prodotto : 0001551799065-RULLINO NRB4X27,8-G2/0-10
Rullino
Needle roller NRA, according to DIN 5402-3/ISO 3096, Form B, face flat, end profile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 4x4x28 mm |
|---|---|
| Peso | 3 g |
| Diametro esterno | 4 mm |
| Lunghezza | 27,8 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84829190 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
