0001807779065-RULLINO NRB1,5X7,8-G2/0-10

Rullo a rullini

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:NRB1,5X7,8-G2/0-10
Rubix:170000000702598
Produttore:0001807779065
EAN:4047643221733
0001807779065-RULLINO NRB1,5X7,8-G2/0-10

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno1,5 mm
Lunghezza7,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0001807779065-RULLINO NRB1,5X7,8-G2/0-10


I rullini sono gli elementi base dei cuscinetti a rullini. Sono realizzati in acciaio per cuscinetti volventi temprato 100Cr6 secondo DIN 17230, hanno una durezza di almeno 670 HV e sono conformi a DIN 5402-3/ISO 3096-B con facce piane.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,11 g
Diametro esterno1,5 mm
Lunghezza7,8 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Paese d'origineES
Codice doganale84829190
0,05 IVA esclusa
/ Unità
0,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione