226191-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE RUOTA IN POLIAMMIDE LRA-POA 35G

Ruota con rivestimento in gomma termoplastica, con corpo ruota in polipropilene

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:LRA-POA 35G
Rubix:160000000073076
Produttore:226191
EAN:4047526226190
226191-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE RUOTA IN POLIAMMIDE LRA-POA 35G

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico75 kg
Diametro della ruota35 mm
Larghezza ruota25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 226191-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE RUOTA IN POLIAMMIDE LRA-POA 35G


Rivestimento:

  • elastomero di gomma termoplastico (TPE) di prima qualità, durezza 85 Shore A
  • forza di spinta e resistenza alla rotazione basse
  • colore grigio, antitraccia
  • fusione ad accoppiamento chimico con il corpo ruota

Corpo ruota:

  • polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura
  • colore grigio argento (versione “-ELS” colore nero)

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
  • il rivestimento contiene olio, può macchiare le superfici delicate. alternative: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Informazioni tecniche


Attributi
Peso130 g
Capacità di carico75 kg
Diametro della ruota35 mm
Larghezza ruota25 mm
Tipo di ruotaruote con supporto istituzionale
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Temperatura minima-25 °C
Temperatura massima80 °C
Tipo di cuscinettoforo passante
Colorle del rivestimento / pneumaticonero
50 mm
25 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale87169090
4,91 IVA esclusa
/ Unità
5,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota