878446-CORONA 3/4X7/16 Z 48 TRIPLA C

Ruota dentata Triplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:D12B3048
Rubix:999200100130157
EAN:3660338320224
878446-CORONA 3/4X7/16 Z 48 TRIPLA C
Riepilogo info tecniche
Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti48
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 878446-CORONA 3/4X7/16 Z 48 TRIPLA C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 12B3 Triplex - 48 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti48
Codice ISO12b-3
Diametro di orientamento291,27 mm
Diametro esterno300,1 mm
Larghezza totale49,8 mm
Diametro del foro25 mm
Diametro del mozzo25 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
102,14 IVA esclusa
/ Unità
124,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione