D16B3018/878617/CORONA 1X17,02 Z 18 TRIPLA C

Ruota dentata Triplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D16B3018
Rubix:999200100130327
EAN:3660338321931
D16B3018/878617/CORONA 1X17,02 Z 18 TRIPLA C

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti18
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : D16B3018/878617/CORONA 1X17,02 Z 18 TRIPLA C


Le corone dentate e le ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o ghisa GG25, le ruote dentate sono dotate di un alesaggio pilota nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Platewheel 16B3 Triplex - 18 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti18
Codice ISO16b-3
Diametro di orientamento146,28 mm
Diametro esterno157 mm
Larghezza totale79,6 mm
Diametro del foro30 mm
Diametro del mozzo25 mm
  • Esaurito