53 100 C/B SRP SUPER LEGGERO 53/5802 NULLO
Capacità di carico | 130 kg |
---|---|
Diametro della ruota | 125 mm |
Larghezza ruota | 37,5 mm |
Capacità di carico | 130 kg |
---|---|
Diametro della ruota | 125 mm |
Larghezza ruota | 37,5 mm |
Materiale del corpo ruota/cerchione | metallo |
Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
Serie | 53 |
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione