GIACCA IMPERMEABILE CLASSIC NAVY S440NAR # XXL
S440 - Giacca antipioggia classica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Portwest:S440NARXXL
Rubix:999220801015429
EAN:5036108003051

Riepilogo info tecniche
| Colore | blu navy |
|---|---|
| Grandezza | 2xl |
| Materiale principale | poliestere |
Documenti
Dettagli del prodotto : GIACCA IMPERMEABILE CLASSIC NAVY S440NAR # XXL
Progettata per essere indossata in caso di maltempo, la classica giacca antipioggia non è solo pratica e resistente, ma offre anche un eccezionale rapporto qualità/prezzo. Facilmente arrotolabile e riponibile quando arriva il tempo piovoso. Disponibile in un'ampia gamma di colori, la soddisfazione di chi la indossa è garantita. <br/>L'impermeabile mantiene l'utente asciutto e al riparo dalle intemperie. Cuciture sigillate per una maggiore protezione. 2 tasche per riporre gli oggetti in modo sicuro. Cappuccio rimovibile per una maggiore funzionalità. Inserto posteriore e occhielli ventilati per una maggiore traspirabilità e comfort. Sacca per la vendita al dettaglio che facilita la presentazione per la vendita al dettaglio. Taglio ampio per il massimo comfort. Finitura del tessuto estremamente resistente all'acqua, con gocce d'acqua che vengono evacuate dalla superficie del tessuto. Il tessuto classificato UPF 50+ blocca il 98% dei raggi UV. <br/> Norma: EN343 03:1 Tipo: Regolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | blu navy |
|---|---|
| Grandezza | 2xl |
| Materiale principale | poliestere |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | 100% poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione