CALZATURA ANTINFORTUNISTICA ORANGE ESD S1P SRC RL20396 # 47
Safety Shoes
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
U-Power:RL20396 47
Rubix:999201123009578
Produttore:0RL20396 47
EAN:8033546382363





Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 47 |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Materiale principale | pelle |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA ORANGE ESD S1P SRC RL20396 # 47
Safety shoes low, light and comfortable u power of the Red Lion line, with ultra-breathable nylon and soft suede upper, aluminum toecap, anti-puncture, anti-slip and PU / PU infinergy, S1P SRC ESD sole
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 47 |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Materiale principale | pelle |
| ESD | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,33 IVA esclusa
/ Paia
€ 90,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
EU Numero di scarpe
47