Riferimenti
Norton:69936667154
Rubix:160000000158509
EAN:3157625651531


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 200 mm |
|---|---|
| Larghezza | 20 mm |
| Diametro interno | 32 mm |
Dettagli del prodotto : 69936667154 01 200X20X32 38A606NVS.
Sala attrezzi ruote - 38A
Straight wheel Tool Room - Norton 38A - 200x20x32mm Gr60
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 200 mm |
|---|---|
| Larghezza | 20 mm |
| Diametro interno | 32 mm |
| Velocità massima | 45 m/s |
| Alesaggio | 32 mm |
| Spessore | 20 mm |
| Grano | 60 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione