Riferimenti
Norton:69936675744
Rubix:999210414048852
EAN:3157625100756


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 150 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 32 mm |
| Spessore | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 69936675744 F.01 150X10X32 38A60LVS
Sala attrezzi ruote - 38A
Straight wheel Tool Room - Norton 38A - 150x10x32mm Gr60
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 150 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 32 mm |
| Spessore | 10 mm |
| Grano | 60 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore