Riferimenti
Norton:69936641366
Rubix:160000000158475
EAN:3157622961299


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 150 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 32 mm |
| Spessore | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 69936641366 01 150X20X32 A36P0VS.
La linea di mole da banco e da piedistallo Norton comprende mole di tutti i diametri e dimensioni, tipi di abrasivo e grane. La nostra offerta risponde a tutte le esigenze di asportazione, sbavatura, sagomatura e affilatura: ossido di alluminio bianco per acciai da utensili ad alta velocità, ossido di alluminio marrone per acciaio al carbonio e carburo di silicio per metalli non ferrosi e utensili in carburo.
Straight wheel Bench - Norton A - 150x20x32mm Gr36
Punti di forza
Highly resistant, suitable for grinding almost all types of steel.
Applicazioni
Grinding
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 150 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 32 mm |
| Spessore | 20 mm |
| Grano | 36 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione