66253050271 01 200X25X32 A4699MVS.

Panchina per ruote - A

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Norton:66253050271
Rubix:160000000155118
EAN:3157625792524
66253050271 01 200X25X32 A4699MVS.

Riepilogo info tecniche

Diametro200 mm
Diametro di alesaggio32 mm
Spessore25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 66253050271 01 200X25X32 A4699MVS.


La linea di mole da banco e da piedistallo Norton comprende mole di tutti i diametri e dimensioni, tipi di abrasivo e grane. La nostra offerta risponde a tutte le esigenze di asportazione, sbavatura, sagomatura e affilatura: ossido di alluminio bianco per acciai da utensili ad alta velocità, ossido di alluminio marrone per acciaio al carbonio e carburo di silicio per metalli non ferrosi e utensili in carburo.
Straight wheel Bench - Norton A - 200x25x32mm Gr46

Punti di forza

Highly resistant, suitable for grinding almost all types of steel.

Applicazioni

Grinding

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro200 mm
Diametro di alesaggio32 mm
Spessore25 mm
Grano46
53,42 IVA esclusa
/ Unità
65,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione