Riferimenti
Norton:69936639805
Rubix:160000000158414
EAN:3157629494974
Dettagli del prodotto : 69936639805 01 150X25X20 38A606M0VS.
Le mole vetrificate Norton hanno stabilito lo standard per generazioni, pionieristiche nei miglioramenti tecnologici per massimizzare le prestazioni e la produttività dell'affilatura degli utensili e delle operazioni di affilatura in generale.
Punti di forza
•High purity aluminium oxide
Good durability, removal speed and reduced heat generation on hardened or super-fast steels
Good durability, removal speed and reduced heat generation on hardened or super-fast steels
Applicazioni
Precision Grinding
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore