66253348319 06 200X82X78 38A363H8VS3.
Ruota a tazza cilindrica per l'affilatura di utensili
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Norton:66253348319
Rubix:160000001464932
EAN:5900442848206

Documenti
Dettagli del prodotto : 66253348319 06 200X82X78 38A363H8VS3.
Le tazze e i piatti convenzionali Norton vitrium 3 utilizzano ossido di alluminio bianco per un taglio fresco e bruciante e una migliore precisione del profilo sui metalli duri.
Punti di forza
•Improved profile accuracy and wheel life
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 82 mm |
| Larghezza | 78 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 130,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 159,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore