69936641383 01 200X25X32 A363P0VS.

Panchina per ruote - A

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Norton:69936641383
Rubix:160000000158480
EAN:3157622961657
69936641383 01 200X25X32 A363P0VS.
Riepilogo info tecniche
Diametro esterno200 mm
Diametro interno32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 69936641383 01 200X25X32 A363P0VS.


La linea di mole da banco e da piedistallo Norton comprende mole di tutti i diametri e dimensioni, tipi di abrasivo e grane. La nostra offerta risponde a tutte le esigenze di asportazione, sbavatura, sagomatura e affilatura: ossido di alluminio bianco per acciai da utensili ad alta velocità, ossido di alluminio marrone per acciaio al carbonio e carburo di silicio per metalli non ferrosi e utensili in carburo.
Straight wheel Bench - Norton A - 200x25x32mm Gr36

Punti di forza

Altamente resistente, è adatto alla rettifica di quasi tutti gli acciai.

Applicazioni

Rettifica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno200 mm
Diametro interno32 mm
Larghezza25 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
53,42 IVA esclusa
/ Unità
65,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione