Riferimenti
Norton:66253050267
Rubix:160000000155117
EAN:3157625792494
Documenti
Dettagli del prodotto : 66253050267 01 200X25X32 A363Q0VS.
Le ruote Norton a sono ruote resistenti per impieghi generici di tipo cilindrico da banco.
Punti di forza
•Good cost/performance compromise
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione


