69936640814 01 200X32X32 A4699N0VS.

Panchina per ruote - A

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Norton:69936640814
Rubix:160000000158465
EAN:3157625820982
69936640814 01 200X32X32 A4699N0VS.

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno200 mm
Diametro interno32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 69936640814 01 200X32X32 A4699N0VS.


La linea di mole da banco e da piedistallo Norton comprende mole di tutti i diametri e dimensioni, tipi di abrasivo e grane. La nostra offerta risponde a tutte le esigenze di asportazione, sbavatura, sagomatura e affilatura: ossido di alluminio bianco per acciai da utensili ad alta velocità, ossido di alluminio marrone per acciaio al carbonio e carburo di silicio per metalli non ferrosi e utensili in carburo.
Straight wheel Bench - Norton A - 200x32x32mm Gr46

Punti di forza

Altamente resistente, è adatto alla rettifica di quasi tutti gli acciai.

Applicazioni

Rettifica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno200 mm
Diametro interno32 mm
Larghezza32 mm
66,92 IVA esclusa
/ Unità
81,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione